Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Medizinische Schutzauflage 150 x 210 cm lila 20 Stück Unterlage mit PE-Folie für Untersuchungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716068
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M150K-210-LILA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Weber&Weber MedixPro Medizinische Schutzauflagen

Beschichtete medizinische Unterlagen finden breite Anwendung in Arztpraxen, in der Kosmetikbranche oder auch in der ästhetischen Medizin

Eigenschaften der MedixPro Unterlagen

  • Krankenunterlagen 3-lagig, zwei Lagen Tissue und eine Lage PE-Folie
  • 3-Schicht-Laminat sorgt für höchste Saugfähigkeit und Wasserbeständigkeit
  • Liegenauflage in Farbe lila
  • Abmessungen der Schutzauflage 150x210cm 
  • Liefereinheit 20 Stück MedixPro Medizinische Schutzauflagen gefaltet verpackt 

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Maße:
150 x 210 cm
Inhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 3lagig, liegen abdeckrollen, weber & weber ärzterolle, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,57*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.