Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 70cm, rosa Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716062
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M70N-50-ROSA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet

Die medizinischen Unterlagen eignen sich optimal für medizinische und Massageliegen oder auch für Computertomographien u. ä..

Produktinformationen zu den Ärzterollen

  • 1 Rolle Ärztekrepp mit PE-Folie 70 cm x 40 m rosa
  • Materialstruktur 3-lagig (2x Tissue, 1x Folie)
  • Flüssigkeitsundurchlässig
  • Perforation 50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 3lagig, liegen abdeckrollen, ärztekrepp 70cm breit, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,27275* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,61*
€ 19,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,45*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.