Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 70cm, grün Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716061
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M70N-50-GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet

Die medizinischen Unterlagen eignen sich optimal für medizinische und Massageliegen oder auch für Computertomographien u. ä..

Produktinformationen zu den Ärzterollen

  • 1 Rolle Ärztekrepp mit PE-Folie 70 cm x 40 m grün
  • Materialstruktur 3-lagig (2x Tissue, 1x Folie)
  • Flüssigkeitsundurchlässig
  • Perforation 50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegen abdeckrollen, Ärzterolle, Nässeschutzauflage, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,2755* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,58*
€ 19,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,58*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.