Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 70cm, gelb Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716058
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     M70N-50-GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Ärzterollen mit PE-Folie beschichtet

Die medizinischen Unterlagen eignen sich optimal für medizinische und Massageliegen oder auch für Computertomographien u. ä..

Produktinformationen zu den Ärzterollen

  • 1 Rolle Ärztekrepp mit PE-Folie 70 cm x 40 m gelb
  • Materialstruktur 3-lagig (2x Tissue, 1x Folie)
  • Flüssigkeitsundurchlässig
  • Perforation 50 cm
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier gelb, liegen abdeckrollen, liegenpapier 3lagig, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,2755* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,52*
€ 19,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,58*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.