| |
|
| Artikel-Nr.: 537-716004 Herst.-Nr.: I4K33N-50-APRIKOSE EAN/GTIN: 5907457960923 |
| |
|
| | |
| Weber&Weber ITS4KIDS Unterlagen, Schutzservietten Unterlagen ITS4KIDS mit PE-Folienbeschichtung und fröhlichen Kindermotiven bedruckt, geeignet für die Kinderarztpraxis als Wickelunterlage, Einlage in Kinderbetten, für Kinderwaagen oder auch als Schutzserviette in der Dentalpraxis - Unterlage aus einem 3-Schicht-Laminat: zwei Lagen Tissue und eine Schicht Folie
- Material saugstark und wasserbeständig
- Kindermotive sollen Aufmerksamkeit der Kinder vom Artzbesuch ablenken
- Unterlagen auf einer Rolle mit einer Länge von 25m, Breite 33cm und einer Perforation von 50cm
- Farbe der Unterlage/Schutzserviette aprikose
- Liefereinheit 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rolle | Farbe: | aprikose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 50 x 50 cm, liegen abdeckrollen, weber & weber ärzterolle, Kleiderschutzserviette, Dentalserviette, Hygieneauflage, Hygienepapier, Kinderarztbedarf |
| | |
| |