Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Austauschpackung Rehaperlen 50 Liter Nachfüllpackung für Stillkissen von Theraline


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709664
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     50050
EAN/GTIN:
     4260145632863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfüllpackung
Nachfüllen
Perlen
Kissenfüllung
Die robuste Füllung mit einem Durchmesser von 1,5 - 2,5 mm hat ausgezeichnete Anpassungsfähigkeiten, ist allerdings deutlich schwerer und etwas gröber als die Original Mikroperlen. Dadurch verbessert sich z.B. für die Langzeit-Patienten-Lagerung, aufgrund der größeren Zwischenräume die Atmungsaktivität. Auch verliert die schwere Füllung bei starker Beanspruchung, wie z. bB. bei der Wechsellagerung langsamer an Volumen.

  • Austauschpackung 50 Liter Rehaperlen
  • gute Atmungsaktivität
  • höchste Haltbarkeit
  • Nachfüllpackung 50 Liter Rehaperlen (Ø 01,5 - 2,5 mm)
  • Lieferung im Kunststoffbeutel
  • waschbar bei 60° C, trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Material:
Rehaperlen
Volumen:
50 Liter
Weitere Suchbegriffe: Stillkissen, Nachfüllpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Liter (ab € 0,748* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,92*
€ 59,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,21*
€ 58,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,39*
€ 54,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,50*
€ 52,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,24*
€ 51,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 37,40*
€ 44,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.