Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Bezug für das Frühchenkissen groß ecru Ersatzkissenbezug von Theraline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709592
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     12008300
EAN/GTIN:
     4260031648879
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen
Für die Attraktivität und Haltbarkeit ist nichts wichtiger als die verwendeten Stoffe und deren Verarbeitung. Um Lebensdauer und Benutzerkomfort der Inletts und Bezüge zu erhöhen, verarbeitet Theraline nur Gewebe mit besonders hoher Fadenzahl. Für die Außenbezüge benutzt Theraline zusätzlich nur feine, merzerisierte und reaktiv (besonders farbecht) gefärbte Stoffe. Alle verwendeten Stoffe sind vorgeschrumpft und genügen den hohen Ansprüchen für den täglichen Einsatz.

  • Bezug für Theraline-Frühchenkissen groß 140 x 20 cm 
  • 100 % Baumwolle
  • waschbar bei 60° C, trocknergeeignet
  • nicht bleichen
  • Dessin 83 "Uni Ecru" Jersey

Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss waschen!
Weitere Informationen:
Design:
ecru (Jersey)
Ausführung:
groß, U-Form
Weitere Suchbegriffe: Babykopfkissen, baby lagerungskissen theraline, baby kissen, Bezug, Frühchenkissen, Lagerungskissen, Kinderkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.