Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Frühchenkissen mittel ecru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-709176
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     11018302
EAN/GTIN:
     4260031648855
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen
Frühchenkissen

Frühchenkissen von Theraline in verschiedenen Größen und Formen. So finden Sie für jedes Entwicklungsstadium vom Kleinsten bis ins Säuglingsalter das optimale Kissen.

  • sinnvolle Lagerungshilfe für Frühgeborene
  • sandfeine Mikroperlenfüllung
  • aufwendige Schadstoffbefreiung
  • 100 % Baumwolle (Jersey)
  • Kissen und Bezug bis 60°C maschinenwaschbar, trocknergeeignet
  • Außenmaß 100 x 15 cm
  • Bumerang-Form
  • Füllmenge ca. 4 Liter
  • Farbe ecru
Weitere Informationen:
Design:
ecru
Ausführung:
mittel, Bumerangform
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Babykopfkissen, baby lagerungskissen theraline, baby kissen, Frühchenkissen, Lagerungskissen, Kinderkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theraline
11001701
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.