Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFIT Nahtmaterial unbenadelt 1 4 50 cm Endoschlinge Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-702224
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     7Z406700
EAN/GTIN:
     4044973133699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
faden großpackung
SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Geschmeidigkeit
  • minimale Sägewirkung
  • Nadeltyp: NA unbenadelt, Endoschlinge
  • Material: Polyglykolsäure
  • Farbe: violett
  • Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 50 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 4
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 1
  • 12 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Stärke:
4
Weitere Suchbegriffe: Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 27,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,34*
€ 475,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,54*
€ 464,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 389,95*
€ 464,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,53*
€ 448,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,84*
€ 437,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,28*
€ 398,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.