Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFIT Nahtmaterial unbenadelt 4/0 1,5 3x45 cm violett Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-702064
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     6N151200
EAN/GTIN:
     4044973130766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
 SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Geschmeidigkeit
  • minimale Sägewirkung
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Polyglykolsäure
  • Farbe: violett
  • Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 3x45 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 4/0
  • 24 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
3x45 cm
Stärke:
1,5
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,10*
€ 129,07*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 140,24*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,07*
€ 153,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,83*
€ 148,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,77*
€ 148,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,66*
€ 147,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,01*
€ 142,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 4,42084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.