| |
|
| Artikel-Nr.: 537-701945 Herst.-Nr.: 4O10131L EAN/GTIN: 4044973127568 |
| | |
|
| | |
| SERAFAST® wurde zur Komplettierung des Programms an synthetisch resorbierbaren Nahtmaterialien entwickelt. Es ist die richtige Wahl für Indikationen mit kurzer Wundheilungsphase, bei denen die Vorteile von Monofilamenten genutzt werden sollen. - Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Hautverschluss
- optimales Handling
- hervorragende Gewebegleitfähigkeit
- Nadeltyp: DSS-13, 3/8 kreisförmig, schneidender Nadelkörper, schlanker Anschliff
- Material: Polyglycolsäure-Caprolacton
- Farbe: ungefärbt
- kurzfristige Resorption: 50 % Restreißkraft nach 8-13 Tagen, aufgelöst nach ca. 90-120 Tagen
- monofil
- Fadenlänge: 45 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 5/0
- 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Stärke: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serafast, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Ligaturen, Dermatologie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Hautverschluss |
| | |
| |