Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner NYLON DR-6 Nahtmaterial 8/0 0,4 20 cm schwarz 12 Stück Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701879
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     ZO040390
EAN/GTIN:
     4044973123232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
NYLON ist ein monofiler Polyamidfaden. Aufgrund seiner Geschmeidigkeit und hohen Reißfestigkeit eignet er sich besonders für feinste Nähte in der Mikrochirurgie.

  • Einsatzbereiche: Plastische Chirurgie, Neurochirurgie, Augenchirurgie
  • hervorragende Gleitfähigkeit
  • sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung
  • sehr angenehmes Handling
  • Nadeltyp: DR-6, 3/8 kreisförmig, Rundkörpernadel 
  • Material: Polyamid
  • Farbe: schwarz
  • nicht resorbierbar
  • monofil
  • Fadenlänge: 20 cm 
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 0,4
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 8/0
  • 12 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,4
Länge:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Nylon, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, plastische Chirurgie, Neurochirurgie, Augenchirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 20,5075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,98*
€ 351,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,77*
€ 347,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 291,16*
€ 346,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,64*
€ 331,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,59*
€ 326,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,09*
€ 292,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.