Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERALON Nahtmaterial unbenadelt 4/0 1,5 100 m blau 1 Packung Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701658
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     VD158000
EAN/GTIN:
     4044973118689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Handrolle (Nahtmaterial)
Ligaturhandspule
Spule (Nahtmaterial)
SERALON® ist ein Polyamidfaden, der vergleichsweise zu herkömmlichem monofilem Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig ist.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Allg. Chirurgie, Orthopädie, Plast. Chirurgie, Neurochirurgie
  • idealer Hautfaden
  • hervorragende Gleitfähigkeit
  • sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung
  • sehr angenehmes Handling
  • wirtschaftliche Großpackungen
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Polyamid
  • Farbe: blau
  • nicht resorbierbar
  • monofil
  • Fadenlänge: 100 m
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP):  4/0
  • 1 Packung (Multipacks, auf Anfrage Flachpackungen erhältlich)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Stärke:
1,5
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: handrolle (nahtmaterial), Seralon, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Orthopädie, plastische Chirurgie, Neurochirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,92*
€ 84,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,48*
€ 80,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,50*
€ 77,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,03*
€ 76,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.