| |
|
| Artikel-Nr.: 537-701316 Herst.-Nr.: NN353500 EAN/GTIN: 4044973109946 |
| | |
|
| | |
| TERYLENE ist ein seit Jahrzehnten bewährtes, nicht resorbierbares Nahtmaterial mit universellem Einsatzbereich. Ein besonders positives Merkmal ist die hohe Reißfestigkeit. - Einsatzbereiche: Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MIC universell einsetzbar
- universeller Faden
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft
- wirtschaftliche Großpackung
- Nadeltyp: NA unbenadelt
- Material: Polyester
- Farbe: ungefärbt
- nicht resorbierbar
- multifil (geflochten / beschichtet)
- Fadenlänge: 2x75 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3,5
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 0
- 12 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Länge: | 2x75 cm | Stärke: | 4 | Inhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Terylene, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MIC, universell |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 39,88* | € 53,44* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 43,62* | € 57,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,32334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|