Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFAST DS-18 Nahtmaterial 5/0 1 70 cm violett 24 Stück Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701202
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     JO103214
EAN/GTIN:
     4044973140482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 5/0
nadel faden kombination
SERAFAST® wurde zur Komplettierung des Programms an synthetisch resorbierbaren Nahtmaterialien entwickelt. Es ist die richtige Wahl für Indikationen mit kurzer Wundheilungsphase, bei denen die Vorteile von Monofilamenten genutzt werden sollen.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Hautverschluss
  • optimales Handling
  • hervorragende Gewebegleitfähigkeit
  • Nadeltyp: DS-18, 3/8 kreisförmig, schneidender Nadelkörper
  • Material: Polyglycolsäure-Caprolacton
  • Farbe: violett
  • kurzfristige Resorption: 50 % Restreißkraft nach 8-13 Tagen, aufgelöst nach ca. 90-120 Tagen
  • monofil
  • Fadenlänge: 70 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP):  5/0
  • 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Stärke:
1
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: Serafast, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Ligaturen, Dermatologie, Plastische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Hautverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 6,28959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,80*
€ 221,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,82*
€ 217,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 182,20*
€ 216,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,71*
€ 211,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,32*
€ 205,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,95*
€ 179,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.