Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFLEX DS-15 Nahtmaterial 5/0 1 50 cm schwarz 24 Stück Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701127
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     IO101713
EAN/GTIN:
     4044973105115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 5/0 schwarz
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination 5/0

Serag-Wiessner SERAFLEX Chirurgisches Nahtmaterial mit Nadel

Ausgangssubstanz für SERAFLEX sind die feinen Fäden der Seidenraupenkokons. Diese werden in einem speziellen Verfahren geflochten und durch eine Beschichtung wasserabstoßend und serumbeständig gemacht

Weitere Spezifikationen zu SERAFLEX Nahtmaterial

  • Eigenschaften: sicherer Knotensitz, hervorragende Gleitfähigkeit, angenehmes Handling
  • Einsatzbereiche Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
  • Material Silk Seide, Fadenstruktur multifil, nicht resorbierbar
  • Faden geflochten, Fadenstärke USP 5/0, EP 1
  • Farbe schwarz
  • Fadenlänge 50cm, Nadel DS-15, 3/8 kreisförmig, schneidender Nadelkörper
  • Sterilprodukt für den einmaligen Gebrauch
  • Liefereinheit 24 Stück SERAFLEX Chirurgisches Nahtmaterial 
Weitere Informationen zum SERAFLEX Chirurgisches Nahtmaterial im Datenblatt.


Weitere Informationen:
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: Seraflex, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 4,66542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,01*
€ 166,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,70*
€ 162,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,64*
€ 162,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,90*
€ 156,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 131,84*
€ 156,89
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 131,78*
€ 156,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,01*
€ 151,14
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 126,95*
€ 151,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,97*
€ 133,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aesculap
BM235SU
ab € 45,26*
Zubehör
Aesculap
5061040
ab € 121,99*
Zubehör
Servoprax
H7 938
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.