| |
|
| Artikel-Nr.: 537-697302 Herst.-Nr.: 16 798 EAN/GTIN: 4012677167982 |
| | |
|
| | |
| Wärmflasche mit Strickbezug Muster Nayla
Diese anschmiegsame Wärmflasche mit Baumwoll-Strickbezug im Design "Muster Nayla" spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Produktinformationen zur Wärmflasche mit Strickbezug Hase mi Bommel
- Design Muster Nayla
- Gummi-Wärmflasche 2 Liter
- Mit Strickbezug aus Baumwolle
Materialzusammensetzung der Wärmflasche mit Strickbezuges
- Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
- Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen
- Bezug aus Baumwolle, mit Reißverschluss, maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung der Wärmflasche mit Strickbezuges - Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
- Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
- Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
- Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
- Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
- Nach Gebrauch trocknen
Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: | | Design: | Nayla | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 18129036 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Strickbezug, Baumwollbezug, Wärmflaschenbezug, Sänger-Wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Gummi, Naturgummi-Wärmeflasche, Wärm-Flasche, Kinder, Winter, Schmerzbehandlung |
| | |
| |