| |
|
| Artikel-Nr.: 537-691039 Herst.-Nr.: 94120 EAN/GTIN: 4260033718013 |
| | | |
|
| | |
| Urintestreifen CombiScreen Plus Die Urindiagnostik mit den Schnelltests CombiScreen Plus von Analyticon ist zeitgemäß, einfach und kostengünstig. In kurzer Zeit können mit CombiScreen Plus Aussagen zum Urinstatus und über pathologische Veränderungen im Organismus möglich. Von der reinen Glucosebestimmung bis zum kompletten Nachweis aller Parameter ist bei CombiScreen Plus Teststreifen jede Kombination möglich. Produktinformationen zu CombiScreen Plus
- CombiScreen 10 SL Plus
- 100 moderne diagnostische Teststreifen
- Deutlich höhere Sicherheit durch integrierten Ascorbinsäureschutz
- Einfache und unkomplizierte Anwendung
- Diagnose in kurzer Zeit mit geringem Arbeitsaufwand
- Unterschiedlichste Testfeldkombinationen für medizinische Diagnostik
- Höchste Qualität durch rigorose Qualitätsstandards und modernste vollautomatische Fertigung
- Eindeutiger Farbumschlag im klinischen Entscheidungsbereich
- Vergleichsskalen im aufwendigen "Lackdruck-Verfahren" gefertigt
- Höchste Farbbeständigkeit und Vergleichbarkeit
- Visuelle oder automatische Auswertung für Arztpraxen bis zum Vollautomaten im Großlabor
- Nur für den professionellen Einsatz
- Dose kühl und trocken aufbewahren
In erheblichem Maße wird Ascorbinsäure (Vitamin C) über Lebensmittel und Vitaminpräparate aufgenommen. Jedoch unverändert wird der größte Teil über den Urin wieder ausgeschieden. Somit ist bei vielen Menschen der Ascorbinsäurespiegel im Harn entsprechend hoch. Verschiedene Teststreifen anderer Hersteller geben dadurch zu erniedrigte oder falsch negative Ergebnisse beim Blut- und Glucosenachweis aus. Diagnostische oder therapeutische Maßnahmen könnten möglicherweise zu spät eingeleitet werden. Die CombiScreen Plus Teststreifen bieten eine deutlich höhere Sicherheit aufgrund des Ascorbinsäureschutzes. Anwendungsbereiche für CombiScreen Plus - Schnelltest zur Diagnostik und Früherkennung von Diabetes, Leber- und hämolytischen Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und Erkrankungen des Urogenitaltraktes
- Schnelle semiquantitative Bestimmung von Bilirubin, Blut, Glucose, Keton, Leukozyten, Nitrit, pH, Protein, spezifischem Gewicht und Urobilinogen in humanem Urin
Weitere Hinweise zu den Urinteststreifen CombiScreen Plus finden Sie in der Produkt-PDF und umfangreiche Informationen im Beipackzettel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück | Ausführung: | 10 SL plus | PZN: | 06885330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harnteststreifen, Urintestreifen, CombiScreen, Urindiagnostik, Teststreifen, CombiScreen Plus, Analyticon |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,97* | € 31,03* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,27* | € 31,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2127* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|