| |
|
| Artikel-Nr.: 537-676000 Herst.-Nr.: 18500 EAN/GTIN: 4021447185002 |
| |
|
| | |
| Gazin Kompressen Die unsterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen. Produktinformationen zu Gazin Kompressen - 100 Mullkompressen 5 x 5 cm 8-fach
- Ohne Röntgenkontrastfaden
- 17-fädige weiche Kompressen unsteril
- Saugfähig und luftdurchlässig
- Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
- 100 % Baumwolle
- Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
- Im Papierbeutel
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen - Wundreinigung
- Wundabdeckung
- Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 12,5 cm | Material: | ohne Röntgenkontrastfaden | Ausführung: | 8-fach | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 03959358 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,29* | € 2,33* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,55* | € 2,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,44* | € 4,76* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,11* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|