Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Rettungsmatratze Rescueform 55x190 cm Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660005
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5012SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungshilfe
Rettungsbedarf
Transporthilfe
Extremitätenfixierung

Schmidt Rescueform Vakuum-Rettungsmatratze

Vakuum-Matratzen zur Versorgung von Verletzungen des Beckens, der Wirbelsäule und größerer Knochen (Oberschenkel)

Spezifikationen zu den Vakuum-Rettungsmatratzen:

  • Trageseil mit integrierten Griffen ermöglichen Tragen über kurze Strecken
  • Matratzen sind formstabil, besonders wärmeisolierend, latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig
  • Steckventil mit Unterdruckbegrenzung
  • Abmessungen Patienten-Transportmatratze 55x190cm, Gewicht ca. 5,5kg
  • Farbe orange

Weitere Informationen:
Maße:
55x190 cm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,10*
€ 315,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,00*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 190,12*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,43*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,43*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,11*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,24*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,09*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,65*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 9,80*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,18*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.