Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Rettungsmatratze Rescueform 75x200 cm Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660003
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5010SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerungshilfe
Rettungsbedarf
Transporthilfe
Extremitätenfixierung

Schmidt Rescueform Vakuum-Rettungsmatratze

Vakuum-Matratzen zur Versorgung von Verletzungen des Beckens, der Wirbelsäule und größerer Knochen (Oberschenkel)

Spezifikationen zu den Vakuum-Rettungsmatratzen:

  • Trageseil mit integrierten Griffen ermöglichen Tragen über kurze Strecken
  • Matratzen sind formstabil, besonders wärmeisolierend, latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig
  • Steckventil mit Unterdruckbegrenzung
  • Abmessungen Patienten-Transportmatratze 75x200cm, Gewicht ca. 7,5kg
  • Farbe orange

Weitere Informationen:
Maße:
75x200 cm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,65*
€ 318,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,10*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 190,14*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,65*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,29*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,11*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,20*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,11*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,66*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 9,89*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,19*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.