Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-clearfix Fixierpflaster 5 m x 1,25 cm 18 Rollen Verbandmittel von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637274
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     53125
EAN/GTIN:
     4044044001605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienheftpflaster
Folienpflaster
Fixierpflaster
Heftpflaster

miro-clearfix Fixierpflaster

Miro-clearfix ist ein Rollenpflaster aus transparenter, anschmiegsamer Polyethylenfolie. Miro-clearfix ist ein perforiertes Fixierpflaster und daher leicht quer, längs und mittig reißbar. Das Fixierpflaster miro-clearfix ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit dem Kugelschreiber zu beschriften. Das miro clearfix Fixierpflaster ist geeignet zur Fixierung von Verbänden, Kanülen, Kathetern und Sonden

Produktinformationen zum Fixierpflaster miro-clearfix

  • Fixierpflaster miro-clearfix
  • Leicht quer, längs und mittig reißbar
  • Unsteril
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII,  Regel: 1
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Breite: 1,25 cm
  • Länge: ca. 5 m
  • Farbe: transparent
  • Packung à 18 Rollen
Anwendungsgebiete des Fixierpflasters miro-clearfix
  • Zur Fixierung von Verbänden jeglicher Art
  • Zur Fixierung von Kanülen, Kathetern und Sonden
Materialzusammensetzung von miro-clearfix
  • Trägermaterial: perforierte Polyethylenfolie
  • Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10 °C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
1,25 cm
Inhalt:
18 Rollen
PZN:
03677938
Weitere Suchbegriffe: Rollenpflaster, Spulenpflaster, fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, miro-clearfix, Verbandsmaterial, Kanülenpflaster, Fixierung, Injektion, Verbandsstoff, Wundverband, Pflaster, transparent, Polyethylen, Folie, perforiert, reißbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Meter (ab € 0,43545* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,48*
€ 62,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,55*
€ 61,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,25*
€ 57,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.