Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-derm Rollenpflaster 5 m x 2,50 cm 12 Rollen Verbandmittel von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637260
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     58250
EAN/GTIN:
     4044044001643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

miro-derm Rollenpflaster

Miro-derm ist ein braunes Rollenpflaster zur Fixierung. Dank des Zinkoxid-Kautschuk-Klebers besitzt das miro derm Rollenpflaster eine hohe Haftkraft. Das Trägermaterial des miro-derm Rollenpflasters ist ein unelastisches, sehr zugfestes Baumwollgewebe. Durch den gezackten Rand ist das Rollenpflaster miro-derm leicht reißbar. Das Rollenpflaster miro-derm ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und leicht mit dem Kugelschreiber zu beschriften.

Produktinformationen zum Rollenpflaster miro-derm 

  • Unelastisches Rollenpflaster miro-derm
  • Aus braunem Baumwollgewebe
  • Unsteril
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1 
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Breite: 2,50 cm
  • Länge: 5 m
  • Packung à 12 Rollen
Anwendungsgebiete des Rollenpflasters miro-derm
  • Zur Fixierung jeglicher Art von Verbänden
  • Zur Fixierung von Kanülen, Kathetern und Sonden
Anwendungshinweis: Bitte berücksichtigen Sie, dass der Zinkoxid-Kautschuk-Kleber in seiner Klebeeigenschaft durch die Umgebungs-temperatur beeinflusst werden kann.
Materialzusammensetzung von miro-derm
  • Trägermaterial: 100 % Baumwolle
  • Kleber: synthetischer Zinkoxid- Kautschuk-Kleber

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/ oder Kälte (unter 10 °C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
2,5 cm
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07410652
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, miro-derm, Pflaster, Fixierung, Kleber, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, unelastisch, Baumwolle, leicht beschriftbar, unsteril, Verbandfixierung, Kanülenfixierung, Katheterfixierpflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,6285* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,25*
€ 59,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.