| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637247 Herst.-Nr.: 18002 EAN/GTIN: 4044044000899 |
| | |
|
| | |
| miro-mullkompressen Mullkompressen Miro-mullkompressen sind für die tägliche Wundversorgung sowie für die Erstversorgung geeignet. Die Mullkompressen von miro sind saugfähig, hautfreundlich und atmungsaktiv. Die miro Mullkompressen sind in drei praxisgerechten Abmessungen erhältlich. Es sind sowohl sterile als auch unsterile miro-mullkompressen erhältlich. Produktinformationen zu den miro-mullkompressen - Unsterile Mullkompressen miro-mullkompressen
- 8-fach, 17-fädig
- Mit eingeschlagenen Schnittkanten nach DIN EN 14079
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII bzw. V, Regel: 4
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Maße: 7,5 x 7,5 cm
- Packung à 100 Stück
Anwendungsgebiete der miro-mullkompressen Mullkompressen - Für Salbenverbände
- Standardversorgung von Wunden
Materialzusammensetzung von miro-mullkompressen Mullkompressen Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 x 7,5 cm | Ausführung: | unsteril | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01180530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, mull kompresse, miro-mullkompressen, Mullkompressen, Mullbinde, Fixierbinde, Wundversorgung, Erstversorgung, Salbenverbände, Binde, Binden, Verband, Verbände, Wundverband, Verbandmaterial, unsteril |
| | |
| |