Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-stretch Folienverband 15 cm x 10 m transparent 1 Rolle Verbandmittel von miro


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637164
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     17115
EAN/GTIN:
     4044044000868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierfilm
Fuserfilm
Filmverband
Hydrofilm-Wundverband

miro-stretch Fixierfilm

Miro-stretch ist ein transparenter, vollflächig klebender Filmverband. Durch das luft- und wasserdampfdurchlässiges Trägermaterial und den gut hautverträglichen Polyacrylat-Kleber ist der miro-stretch Fixierfilm hautfreundlich. Der Fixierfilm miro stretch schnürt nicht ab und fixiert rutschsicher auf der Haut. Aufgrund der hohen Flexibilität des PU-Films ist auch an schwierigen Gelenkstellen ein idealer Sitz des miro-stretch Fixierfilms gewährleistet. Der Verband miro-stretch ist wasserdicht und erhöht den Patientenkomfort dadurch, dass mit ihm geduscht werden kann.

Produktinformationen zum Fixierfilm miro-stretch

  • Fixierfilm miro-stretch
  • Unsteril
  • Vollflächig klebend, wasserdicht
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Klassifizierung: nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhänge I + VII, Regel: 1
  • Breite: 15 cm
  • Länge: ca. 10 m
  • Farbe: transparent
  • 1 Rolle
Anwendungsgebiete des Fixierfilms miro-stretch
  • Zur Verband- und Kompressenfixierung
  • Zur Befestigung von Kathetern, Sonden, Schläuchen
Materialzusammensetzung von miro-stretch
  • Trägermaterial: transparente PU Folie
  • Kleber: Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich

Hinweise zur Applikation: Die Trägerfolie der nicht bedruckten Seite hat einen Stanzschnitt. Die bedruckte Schutzfolie weist einen wellenförmigen Stanzschnitt auf. Dadurch wird das Ablösen der Folie vereinfacht. Diese Schutzfolie ist transparent und vereinfacht ein gezieltes Aufbringen der Folie auf die zu fixierende Wundauflage, Kompresse etc.. Entlang des grünen Rasters lassen sich Abschnitte der benötigten Größe besonders akkurat zuschneiden. Bringen Sie die Klebefolie auf der Haut an und drücken sie dabei die Ecken und Kanten gut an. Zuletzt muss die glänzende bedruckte Folie vom mittigen Wellenschnitt nach außen hin abgezogen werden.

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Kei-ne direkte Sonneneinstrahlung. Keine Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen. 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Maße:
15 cm x 10 m
Farbe:
transparent
PZN:
02181098
Weitere Suchbegriffe: Transparent-Wundverband, Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm wundverband, miro-stretch, transparent, klebend, wasserdicht, unsteril, Verbandfixierung, Kompressenfixierung, Befestigung, Katheter, Sonden, Schläuche, Wundauflage, Verbandmittel, Verband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,738* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,65*
€ 22,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.