| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637154 Herst.-Nr.: 17303 EAN/GTIN: 4044044000875 |
| | |
|
| | |
| miro-stripe sensitive Injektionspflaster Miro-stripe sensitive ist ein fertig konfektioniertes Injektionspflaster. Auf das Pflaster miro-stripe sensitive wurde eine silikonbeschichtete Schutzfolie aufgebracht.Non-woven Vlies ist das Trägermaterial der miro-Stripe sensitive Injektionspflaster. Dieses ist sehr anschmiegsame und weich. Beschichtet ist das miro stripe Injektionspflaster mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber. Die einzelnen Injektionspflaster lassen sich leicht von der Schutzfolie abziehen. Durch die Perforation der Schutzfolie lässt sich das einzelne Pflaster auf Wunsch auch mitsamt der Folie von der Rolle abreißen. Zusätzlich zur Anwendung bei Blutabnahmen ist es auch für Schürf- und Schnittwunden geeignet. Produktinformationen zum Injektionspflaster miro-stripe sensitive - Injektionspflaster miro-stripe sensitive von der Rolle
- Unsteril
- Fertig konfektioniert
- Hautfreundliches Material
- Auf silikonbeschichteter, perforierter Schutzfolie
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhänge I + VII, Regel: 4
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Maße: 20 x 40 mm
- 250 Stück (auf Rolle)
Anwendungsgebiete des Injektionspflasters miro-stripe sensitive - Bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden oder oberflächigen Schnittwunden
- Zur Versorgung nach der Blutentnahme
Materialzusammensetzung von miro-stripe sensitive - Trägermaterial: Non-woven Vlies
- Wundkompresse: Viskose, Netz aus Polypropylen und Polyethylen, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden &nb sp;
- Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat
- Schutzfolie: einseitig mit Silikon beschichtet
Spezielle Lagervorschriften: First in-First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 0% Vlies, 0% Viskose, 0% Polypropylen, 0% Polyethylen | PZN: | 07125874 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, miro injektionspflaster, druck pflaster, miro-stripe sensitive, fertig konfektioniert, Injektion, Pflaster, leichte Verletzungen, Schürfwunden, oberflächige Schnittwunden, Wundkompresse, silikonbeschichtet, Schutzfolie |
| | |
| |