Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Kimtech Science Labortücher Box mit 100 Blatt Vieleitig verwendbare Zellstofftücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-587427
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     070-7557
EAN/GTIN:
     5027375001604
Suchbegriffe:
Labor Hygienetücher
Labortücher
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch

Hakle-Kimberly Kimtech Science Labortücher

Spezial-Tissue-Wischtücher für den professionellen Einsatz in Labors und im Feingerätebau. Hoch saugfähig und weich zum Aufnehmen kleinerer Flüssigkeitsmengen in Labors; weitgehend chemikalienbeständig und chemisch neutral. Kimtech Science Labortücher sind extrem weich, saugstark und chemisch neutral. Ideal zum Aufnehmen kleinerer Flüssigkeitsmengen sowie zum Reinigen von Pipetten und Objektträgern.

Spezifikationen zu den Reinigungstüchern

  • Abmessungen der Labortücher 20x21cm
  • Farbe weiss
  • Material 100% Frischzellstoff 2x14g/m²
  • Box enthält 100 Blatt Labortücher
Weitere Suchbegriffe: Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, labortücher kimtech science, kunststoffreinigungstücher, Aufsaugtücher, Pipettenreinigungstücher, Einmaltücher, Tissuetücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.