| |
|
| Artikel-Nr.: 537-557338 Herst.-Nr.: 32-06-102-1 EAN/GTIN: 04250105626070 |
| |
|
| | |
| Larynx-Tubus LTS-D Der Larynx-Tubus LTS-D ist eine supraglottische Atemwegshilfe der 2. Generation (mit Drainagekanal) und dient als alternatives Hilfsmittel zur temporären Atemwegssicherung in Notfallsituationen, wie beispielsweise bei der kardiopulmonalen Reanimation, sowohl im klinischen, als auch im präklinischen Umfeld. Produktinformationen zum LTS-D-Tubus - Größe: 2 (Kinder)
- Inhalt: 1 Stück
- Gewicht/Größe: 12 - 25 kg
- Farbe: grün
- Mit farbkodierter Spritze
- Zum Einmalgebrauch
- Steril
- Einfache Platzierung
- Reduktion der Aerosolverbreitung
- Atraumatisch für Patienten
- Effiziente Ventilation
Weitere Informationen: | | Größe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: larynxtubus größe 2, Layrnx, Tubus, Atemwegshilfe, LTS Tubus, LTS-Tubus, LTS Tuben, LTS-Tuben, supraglottische Atemwegshilfe, Larynxtuben, Larynx Tuben, Larynx LTS, LTS-D, LTS Atemwegshilfe, Trachealtuben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,34* | € 25,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,36* | € 30,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,66* | € 31,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|