| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544166 Herst.-Nr.: A5031-50 EAN/GTIN: 4027824600533 |
| | | |
|
| | |
| Balance-pad Solid Extrem stabil und robust ist das Balance-pad Solid durch eine neue noppenartige Oberflächenstruktur und eine hohe Dichte. Wenn Sie bereits mit einem Airex Balance-pad arbeiten, dann ist auch das Balance-pad Solid ein Muss für jede Physiotherapie. Es gewährleistet einen noch schnelleren Einstieg von Patienten in das Training. Vermehrt variieren können Sie das Training mit dem Balance-pad Solid, da sich der Körper einstellen muss auf neue Belastungen. Das Balance-pad Solid kann vielseitig im Funktinal Training eingesetzt werden aufgrund seiner Robustheit. Produktinformationen zum Balance-pad Solid - Balance-pad Solid royalblau
- B/L/H 46 x 41 x 5 cm
- Rutschfest
- Gewicht ca. 1 kg
- Spezielle Noppenstruktur auf der Oberseite für Stabilität und optimale Dämpfung
- Besonders schonend für den Bewegungsapparat, gleichzeitug werden Reizungen zur Stabilsierung ausgelöst
- Barfuß oder mit Socken nutzen
- Multifunktionell verwendbar Indoor, Outdoor und im Wasser
- Pflegeleicht
- Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet
- Wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall und cMRSA-Bakterien
- Trocknen an der Luft
- CE-konform, hochwertige Materialien, strenge Qualitätsprüfungen
- AGR-zertifiziert
Wirkungssprektrum des Balance-pad Solid - Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
- Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
- Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad Solid
- Zur Rehabilitation, Fitness-Prävention sowie Nachfolgetraining
- Geeignet für Pilates und Yoga
- Optimal für die Physiotherapie
- BeBalanced
- Ideal für Breiten- und Leistungssport
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balance matte, Balancekissen, Balancieren, Fitness, Balance, Balancetraining |
| | |
| |