Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex CALYANA Prime lila Pilatesmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544114
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     01201500100001004555
EAN/GTIN:
     4027824030194
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte

CALYANA Prime Pilatesmatte

Eine Auszeit vom Alltag genießen und Glück spüren mit einer Matte von Airex Calyana. Die ideale Allroundmatte für Yoga und Pilates überzeugt durch Funktionalität, Material und Design. Weltweit findet man die Airex Calyana Matten in Fitnessstudios, Therapiepraxen oder Gesundheitszentren. Mit einer Calyana-Matte sind Sie beim Workout auf einem hohen Level.

Produktinformationen zur Calyana Prime 

  • Farbe lila
  • L/B/H 185 x 66 x 0,5 cm, ca. 1,7 kg 
  • Gerundete Ecken
  • Funktionalität, Material und Design überzeugen
  • Sicherheit durch perfekten Grip und Hygienebeschichtung
  • Sehr langlebig bei Beachtung der Pflegetipps
  • Oberfläche strukturiert im ansprechenden schlichten Design
  • Schadstofffrei und gesundheitlich unbedenklich
  • Optional bestellbarer Tragegurt

Das Wort "Kalyana" bedeutet Schönheit, Wohlbefinden und Glück. Davon hat sich Airex in Zusammenarbeit mit einer Yogalehrerin inspirieren lassen. Die Airex-Matten der Serie Calyana ermöglichen und fördern ein ideales Körpertraining. Verweilen Sie längere Zeit in bestimmten Positionen überaus angenehm und konzentriert auf dieser Matte.

Anwendungsbereiche der Calyana Prime Matte
  • Yogatraining
  • Für zuhause oder unterwegs
  • Fortgeschrittenes funktionelles Training


Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte violett, gymnastikmatte, CALYANA, Prime, Yoga, Airex, Auszeit, Alltag, Körper, Geist
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,57*
€ 68,35*
5 Tage
9
€ 6,29*
ab € 55,65*
€ 71,99*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5043
ab € 100,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.