Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Elite pink 50 x 41 x 6 cm Balance Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544074
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5027-12
EAN/GTIN:
     4027824030125
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

Balance-pad Elite

Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Elite gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, dass Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Bei Übungen mit dem Balance-pad Elite werden tieferliegende Muskeln mehr beansprucht, als bei Übungen ohne das Balance-pad. 

Produktinformationen zum Balance-pad Elite

  • Balance-pad Elite pink
  • B/L/H 48 x 40 x 6 cm
  • Komfortabel, leicht (ca. 700 g) und hervorragend isolierend
  • Spezielle Waffelstruktur auf Ober- und Unterseite für Rutschfestigkeit und Stimulation der Fußrezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings
  • Gewünschte destabilisierende Eigenschaften durch 6 cm.Dicke 
  • Barfuß oder mit Socken nutzen 
  • Pflegeleicht
  • Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall und cMRSA-Bakterien
  • Geeignet für Outdoor-Training, Trocknen an der Luft
  • Empfohlende Lagerung flach liegend
  • Entspricht Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG oder 90/385/EWG, Klasse 1
Wirkungssprektrum des Balance-pad Elite
  • Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
  • Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
  • Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad Elite
  • Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
  • Geeignet für Pilates und Yoga
  • Anwendung in der Physiotherapie
  • BeBalanced
  • Im Freizeit- und Leistungssport
  • AIREX-Matte als Unterlage für ideale Ergänzung, insbesondere für Übungen im Seitstütz und Liegen
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Gymnastikmatte, Sportunterlage, Yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
4027824000043
ab € 108,69*
Sonstiges
Rüdiger-Anatomie
TA04
ab € 15,14*
Sonstiges
Airex
A5000-02
ab € 190,53*
Sonstiges
Airex
A5007-31
ab € 50,09*
Sonstiges
Bauerfeind
11032500080003
ab € 114,49*
Sonstiges
BOSU
LM-1044
ab € 168,16*
Sonstiges
BOSU
lm-1001
ab € 174,15*
Sonstiges
essity
7297810
ab € 10,57*
Sonstiges
Buchner & Partner
01630
ab € 17,17*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,79*
Sonstiges
ekamed
85171717
ab € 5,62*
Sonstiges
Fashy
441648
ab € 5,59*
Sonstiges
Servoprax
S3 1823
ab € 2,61*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 278,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
190802
ab € 5,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.