Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad Schaumstoff-Pad für Gleichgewichtstraining


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-544011
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5026-01
EAN/GTIN:
     4027824000654
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
airex balance-pad

Balance-pad 

Einen optimalen Einstieg ins barfüßige Balanc-Training ist das Balance-pad von Airex mit einer glatten Oberfläche optimal. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Mit diesem Trainingsgerät werden mehr und auch tieferliegende Muskeln beansprucht gegenüber dem Üben ohne Balance-pad.

Produktinformationen zum Balance-pad 

  • Balance-pad blau
  • Aus weichem geschlossenzelligem AIREX-Schaumstoff
  • B/L/H 48 x 40 x 6 cm
  • Komfortabel, leicht (ca. 700 g) und hervorragend isolierend
  • Gewünschte destabilisierende Eigenschaften durch 6 cm Dicke
  • Barfuß oder mit Socken nutzen 
  • Durch glatter Oberfläche nicht vollkommen rutschfest auf glatten Böden, Airex-Matte als Unterlagen wird empfohlen
  • Pflegeleicht
  • Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall und cMRSA-Bakterien
  • Empfohlende Lagerung flach liegend
  • Entspricht Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG oder 90/385/EWG, Klasse 1
Wirkungssprektrum des Balance-pad 
  • Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
  • Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad 
  • Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
  • Geeignet für Pilates und Yoga
  • Anwendung in der Physiotherapie
  • BeBalanced
  • Im Freizeit- und Schulsport

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: balance matte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Gymnastikmatte, Sportunterlage, Balancetrainer, Yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
4027824000043
ab € 108,51*
Sonstiges
Rüdiger-Anatomie
TA04
ab € 14,54*
Sonstiges
Airex
A5000-02
ab € 190,71*
Sonstiges
Airex
A5007-31
ab € 50,24*
Sonstiges
Bauerfeind
11032500080003
ab € 114,71*
Sonstiges
BSN medical Essity
7297810
ab € 10,58*
Sonstiges
Buchner & Partner
01630
ab € 17,13*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,80*
Sonstiges
ekamed
85171717
ab € 5,58*
Sonstiges
Fashy
441648
ab € 5,97*
Sonstiges
Servoprax
S3 1823
ab € 2,42*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 275,97*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
190802
ab € 5,32*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,91*
Sonstiges
Novacare
880830
ab € 94,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.