Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Therapie-Knetmasse soft beige Dose 85 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532602
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     02.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Therapie-Knete
Therapie-Knetmasse
Therapieknete
Therapieknetmasse

Therapie-Knetmasse

Die Therapie-Knetmasse für Hand- und Fingerübungen wird u. a. zur Muskelkräftigung und zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit eingesetzt im therapeutischen Bereich.. Mit der Therapie-Knetmasse werden die motorischen Fähigkeiten geschult. Die plastischen Siloxan-Elastomeren geben der Knetmasse eine spezielle Zusammensetzung. Beim manuellen Kneten wird damit ein höherer Widerstand der einwirkenden Kraft entgegengesetzt.. Die Knetmassen stellen sich im Rahmen ihrer Viskositätsstufe auf den Rehabilitationszustand des Patienten selbstständig ein.

Produktinformationen zur Therapie-Knetmasse

  • Konsistenz soft, Farbe beige, Dose 85 g
  • Zur Muskelkräftigung und Mobilisation der Gelenke
  • Verbesserung der motorischen Fähigkeiten
  • Therapie sollte unter Anleitung durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 g
Viskositätsstufe:
soft
Weitere Suchbegriffe: therapieknete soft 85g, therapie knete, therapieknete soft, Painreliever, Massagekerzen, Massageholz, Kühlgel, Sun-Lotion, cosiMed, Hand-Knetmasse, Finger-Knetmasse, Siloxan-Elastomere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 85 Gramm (ab € 0,09189* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,68*
€ 15,09
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,16*
€ 14,47
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Dose
ab 21 Dosen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Dose
ab 42 Dosen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Dose
ab 63 Dosen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Dose
ab 84 Dosen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.