Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novocal Edelstahl Abfallsammler 3fach Edelstahl 3fach-Abfallsammler Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-528090
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     NA73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Die Abfallsammler für Kunststoffsäcke zeichnen sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus. Die ausgereifte Konstruktion der Abfallsammler garantiert einen jahrelangen, störungsfreien Einsatz. Durch die günstigen Abmessungen der Wagen finden sie auch bei beengten Raumverhältnissen ihren Platz.

  • Ausführung dreifach
  • Abfallsammler aus poliertem Edelstahlrahmen
  • Wertstoffsammler mit Rohrverbindungen rundherum verschweisst
  • Einspannringe mit Haftring
  • Abfallsammelwagen mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm
  • mit Scharnierdeckel (weiss, rot, gelb, blau, grün, braun, grau, schwarz - bitte bei Bestellung angeben!)
  • mit Kunststoffbodenwanne


Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,83*
€ 610,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,50*
€ 575,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.