Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novocal Wäschesammler Edelstahl dreifach Rollbarer Wäschewagen von Novocal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-528051
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     NW73
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Wäschesammler Kompakt

Die Edelstahl Wäschesammler sind kompakt und formschön. Die Wäschesammler der Modellreihe "Kompakt" gibt es in verschiedenen Aufteilungen und Anordnungen. Die Wäsche wird aufgrund einer weiterentwickelten Konstruktion der Wäschesammler von novocal vor Beschädigung geschützt.

Produktinformationen zum Wäschesammler

  • Wäschesammler 3-fach
  • Gestell aus poliertem Edelstahl-Rahmen
  • Rundum verschweißte Rohrverbindungen
  • Einspannringe jeweils mit Haftring ausgestattet, geeignet für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke
  • Mit 4 Leichtlauflenkrollen Ø 75mm, davon 2 mit Stopp
  • B/T/H 97 x 53 x 94 cm
  • Tretvorrichtung TVD, Kunststoffbodenwanne KBW und Deckel KDH/KDS optional bestellbar, nicht im Lieferumfang
  • Optionale Ausstattungen Stoßscheiben, Wäschesäcke, Wäschenetze, Kunststoffdeckel, nicht im Lieferumfang
  • Haftring am Einspannring kann in verschiedenen Farben bestellt werden
    Die Anlieferung der Wäschesammler erfolgt per Spedition ohne Aufpreis. Durch eine optimierte Tourenplanung kann es zu Lieferzeiten von 2 bis 4 Wochen kommen.

    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    3-fach
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 291,19*
    € 345,63*
    Lager 537
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 288,92*
    € 345,64*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,64*
    € 411,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 341,97*
    € 406,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 334,70*
    € 398,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 323,93*
    € 385,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 288,92*
    € 343,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.