| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490209 Herst.-Nr.: 00-047-010 EAN/GTIN: 4260241964936 |
| | |
|
| | |
| Hansa Clean Spezial Flächenreiniger Hansa Clean Spezial Cleaner von Dr. Schumacher ist ein pH-neutraler Allzweckreiniger mit frischem Duft. Das Reinigungsmittel Hansa Clean Spezial Cleaner basiert auf natürlichen nichtionogenen Tensiden. Das flüssige Reinigungskonzentrat kann zur schonenden und gründlichen Reinigung von Böden und Flächen aller Art verwendet werden. Hansa Clean Spezial ist besonders gut als Zusatzreiniger geeignet, da der Reiniger mit allen marktgängigen, nicht phenolhaltigen Desinfektionsmitteln kombinierbar ist. Es sind verschiedene Gebindegrößen erhältlich. Als optionales Zubehör können verschiedene Dosierhilfen separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zum Hansa Clean Spezial Flächenreiniger - 1000ml Rundflasche
- PH-neutraler Allzweckreiniger auf der Basis natürlicher, nichtionischer Tenside
- Flüssiges Konzentrat zur Reinigung von Böden und Oberflächen
- Streifenfrei, mit frisch-fruchtigem Duft
- Entspricht der EU-Detergenzienverordnung EG 648/2004
- Hergestellt nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren, hohe Qualitätsstandards
- Klare, grüne Flüssigkeit
Anwendungsgebiete des Hansa Clean Spezial Flächenreinigers - Ideal als Reiniger vor der Flächendesinfektion, zur Grundreinigung vor Wechsel von Desinfektionsmitteln
- Vielseitiges verwendbares, besonders schonendes Präparat zur Reinigung von Flächen aller Art wie Wänden, Inventar, Duschkabinen, Türen
- Geeignet für glatte, abwaschbare Oberflächen sowie zur Unterhaltsreinigung von Böden in der manuellen verdünnten Anwendung
Anwendung des Hansa Clean Spezial Flächenreinigers - Die zu reinigende Oberfläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten Hansa Clean Spezial Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion)
- In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden
- Als Zusatzreiniger für Flächendesinfektionsmittel wie Biguanid Fläche N, Descosal, Optisal, Descofix Plus, Optisept und Cleanisept geeignet
- Nicht mit phenolhaltigen Desinfektionsmitteln anwenden
Inhaltsstoffe des Hansa Clean Spezial Flächenreinigers - Enthält < 5 % Nichtionische Tenside, Weitere Duftstoffe (Limonene, Linalool), Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone
- Im Produkt enthaltene Tenside sind biologisch abbaubar
- PH-Wert: ca. 8
Besondere Hinweise: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Desinfektions- und Reinigungsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | PZN: | 15869057 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Zusatzreiniger, Desinfektion, Flächenreiniger, Duschkabinenreiniger, Türreiniger, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Hygiene, Mehrzweck-Reiniger, Fußboden |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 3,75* | € 5,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,92* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,75* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|