| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490131 Herst.-Nr.: 00-235-D100 EAN/GTIN: 4260241962031 |
| | | |
|
| | |
| CLEANISEPT® Wipes FORTE Die alkoholfreien Tücher zur Schnelldesinfektion von Dr. Schumacher zeichnen sich durch eine komfortable, zeitsparende Anwendung und umfangreiche Wirksamkeit aus. CLEANISEPT® Wipes FORTE eignen sich zur viruziden Desinfektion von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen. Die universellen Schnelldesinfektionstücher in der wiederverschließbaren Spenderdose enthalten keine Aldehyde und Phenole. Produktinformationen zu CLEANISEPT® Wipes FORTE - Spenderdose mit 100 Tüchern
- Tuchgröße 14 x 20 cm
- Umfangreiche, schnelle Wirkung
- Gebrauchsfertige, geruchlose und vorgetränkte Desinfektionstücher
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Viruzide Desinfektion von Ultraschallsonden für transvaginale und abdominale Untersuchungen
- Alkohol-, aldehyd- und phenolfrei
- VAH-gelistet, IHO-gelistet
- Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet
- 100 g Lösung enthalten: 0,4 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,2 g Didecyldimethylammoniumchlorid.
- DESOTEX® WIPE SYSTEM - Tücher zur hygienischen Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
Wirkungsspektrum von CLEANISEPT® Wipes FORTE - Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid (inkl. Polio-, Adeno-, Noroviren und SV40 / Papova / Polyomaviren)
- Fungizid
Anwendungsbereiche von CLEANISEPT® Wipes FORTE
- Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Medizinprodukten
- Nur zur professionellen Anwendung
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und Umgang mit CLEANISEPT® Wipes FORTE sowie zu Maßnahmen bei Unfällen finden Sie im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | PZN: | 10403408 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, desinfektions tuch desomed, dekontaminations tücher, Reinigungstücher, Desinfektionstücher, Wipes, Flächenreinigung, Flächendesinfektion, Schnelldesinfektion, Händedesinfektion, Spenderdosen, Ultraschallsonden, Wischdesinfektion, alkoholfrei |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | € 5,00* | ab € 9,65* | € 14,33* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Dose | € 5,50* | ab € 9,58* | € 14,34* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,73* | € 18,47* | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,19* | ab € 12,35* | € 18,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|