| |
|
| Artikel-Nr.: 537-490102 Herst.-Nr.: 00-138-020-02 EAN/GTIN: 4260592068154 |
| | | |
|
| | |
| PLURAZYME® EXTRA Der Multi-enzymatische Instrumentenreiniger wird zur manuellen Wiederaufbereitung einer Vielzahl chirurgischen Instrumenten und Endoskopen verwendet. Dabei sorgen der Duft und die ausgezeichnete Reinigungskraft für eine angenehme Anwendung. Die aktive Formel aus 3 Enzymen und ionischen Tensiden durchdringt effektiv ein breites Spektrum von organischen Verunreinigungen von geronnenem Blut, über Schleim bis hin zu Fett - ohne zu fixieren. Produktinformationen zu PLURAZYME® EXTRA - 2 Liter Griffflasche
- Aktive Reinigung & neuer Duft erleichtern die Aufbereitung
- Werterhalt der Instrumente durch neutralen pH und abgestimmten Reinigungskomplex
- Sehr gute nicht-fixierende Reinigung und ideal auch zur Vorreinigung
- 100 g Lösung enthalten: 5 – 15 % nichtionische Tenside, Konservierungsstoffe: 2-Methyl-2H-Isothiazol- 3-eins, 1,2-benzylisothiazol-3(2H)-eins, Enzyme: Protease, Amylase, Lipase
Anwendungsbereiche von PLURAZYME ® EXTRA - Besonders geeignet zur Vorreinigung bei maschineller Aufbereitung von Medizinprodukten
- Reinigung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten, starren und flexiblen Endoskopen sowie Endoskopzubehör
- Anwendung in Ultraschallbädern oder Tauchbädern
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit PLURAZYME® sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 l | PZN: | 16777038 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger, Multi-Enzym-Komplex, Instrumente, Instrumentarium, Reinigung, Desinfektion, enzymatisch, medizinisch, Aufbereitung, Tauchbadverfahren, Ultraschallbad, Konzentrat, Endoskope, Hygiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,99* | € 40,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,66* | € 52,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 14,495* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|