Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher PLURAZYME® EXTRA 1 l Flasche Instrumentenreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490101
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-138-010
EAN/GTIN:
     4260592068130
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
Industriegerätereiniger

PLURAZYME® EXTRA 

Der Multi-enzymatische Instrumentenreiniger wird zur manuellen Wiederaufbereitung einer Vielzahl chirurgischen Instrumenten und Endoskopen verwendet. Dabei sorgen der Duft und die ausgezeichnete Reinigungskraft für eine angenehme Anwendung. Die aktive Formel aus 3 Enzymen und ionischen Tensiden durchdringt effektiv ein breites Spektrum von organischen Verunreinigungen von geronnenem Blut, über Schleim bis hin zu Fett - ohne zu fixieren.

Produktinformationen zu PLURAZYME® EXTRA

  • 1 Liter Flasche
  • Aktive Reinigung & neuer Duft erleichtern die Aufbereitung
  • Werterhalt der Instrumente durch neutralen pH und abgestimmten Reinigungskomplex
  • Sehr gute nicht-fixierende Reinigung und ideal auch zur Vorreinigung
  • 100 g Lösung enthalten: 5 – 15 % nichtionische Tenside, Konservierungsstoffe: 2-Methyl-2H-Isothiazol- 3-eins, 1,2-benzylisothiazol-3(2H)-eins, Enzyme: Protease, Amylase, Lipase
Anwendungsbereiche von PLURAZYME ® EXTRA
  • Besonders geeignet zur Vorreinigung bei maschineller Aufbereitung von Medizinprodukten
  • Reinigung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten, starren und flexiblen Endoskopen sowie Endoskopzubehör
  • Anwendung in Ultraschallbädern oder Tauchbädern

Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit PLURAZYME® sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
16777021

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, dr. schumacher instrumentenreiniger, Multi-Enzym-Komplex, Instrumente, Instrumentarium, Reinigung, Desinfektion, enzymatisch, medizinisch, Aufbereitung, Tauchbadverfahren, Ultraschallbad, Konzentrat, Endoskope, Hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,68* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,11*
€ 28,69
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-904-010
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.