Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Deppe Instru Zym 5 l Maschinelle Instrumentenreinigung


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-461003
Hersteller:
     Dr. Deppe
Herst.-Nr.:
     600001
EAN/GTIN:
     4260181253688
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumentenreiniger 5l

Dr. Deppe InstruZym Instrumentenreiniger

InstruZym Enzymreiniger zur manuellen, rückstandsfreien Reinigung von ärztlichem Instrumentarium - speziell für flexible Endoskope, endoskopisches Zubehör sowie chirurgische oder orthopödische Instrumente. Ideal für engblumige und empfindliche Instrumentarien

  • InstruZym spaltet und beseitigt Eiweiße, Proteine und alle organische Ablagerungen und verhindert Bio-Filme, die resistente Bakterien beherbergen und eine hygiensiche Aufbereitung behindert
  • Schaffung der Voraussetzungen für eine sichere Desinfektion und Sterilisation
  • schaumfrei, ideal für Zirkulationsverfahren und Ultraschallbad, Ultraschallreiniger
  • Dosierung erfolgt je nach Grad der Verschmutzung (1-3%), die Gebrauchslösung kann mehrfach benutzt werden, bei erschwerten Bedingungen empfielt sich eine Erneuerung nach jeder Aufbereitung
  • Instrumentenreinigung mit InstruZym ersetzt kein Desinfektionsmittel, zur Instrumentendesinfektion empfohlen wird die Verwendung von Endo Star, Instru Plus, Instru Extra
  • InstuZym ist biologisch sehr gut abbaubar, Gebrauchslösung kann mit Abwasser entsorgt werden
  • Zusammensetzung: Proteasen und spez. Amylasen, Glykole, nichtiionische Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereingtes Wasser, GHS07
  • Hinweise: bei der Anwendung von Instru Zym Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen; bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser spülen, bei Kontakt mit er Haut mit viel Wasser waschen
  • Lieferform: Kanister 5 Liter

Weitere Informationen zum Instrumentenreiniger InstruZym gemäß Produkt-PDF. 

InstruZym vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
01291235

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, Ultraschallreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,044* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 43,51*
€ 51,78
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 40,55*
€ 48,25
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 40,51*
€ 48,21
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 37,52*
€ 44,65
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 37,49*
€ 44,61
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 37,45*
€ 44,57
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 36,71*
€ 43,68
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 36,13*
€ 42,99
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 30,22*
€ 35,96
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Deppe
4511100
ab € 7,80*
Zubehör
Dr. Deppe
4511300
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.