Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bexamed WaterStop Notfalltasche Multi Red 45 x 24 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-452069
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     N180017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfalltasche
notfalltasche bexamed
notfalltasche
notfalltasche rot
Bexamed WaterStop Notfalltasche Multi Red

Hochwertig verarbeitete Notfalltasche für den professionellen Einsatz zum Beispiel für Ärzte, den Rettungsdienst oder Feuerwehr.

  • Wasserabweisend
  • Schmutzabweisend
  • Spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
  • Graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes
  • Eingenähte Reflexstreifen mit Kantenschutz
  • Aufbau: 1 Hauptfach mit fester Innenteilung, 2 Seitenfächer mit robusten Reissverschlüssen, 3 weiße Reflexstreifen
  • Design: seitlich und vorne (Warndreieck) weiße Reflexstreifen
  • Material: aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Polyester-Nylon
  • Maße (LxTxH): 45 x 24 x 20 cm (mit Seitentaschen)
  • Farbe: rot
  • Lieferumfang: 1 Notfalltasche (ohne Inhalt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multi Red
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack, Sanitäterausstattung, Sanitäterrucksack, Notfallausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.