Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-451005 Herst.-Nr.: 9631 EAN/GTIN: 4013368164327 |
| |
|
| | |
| AquaDisc SZ - optimales Trainingsgerät Insbesondere beim Training von Oberkörper und Herz-Kreislaufsystem sind die AquaDisc ein optimales Trainingsgerät bei der Aquafitness. Mit Daumen und Zeigefinger werden die AquaDisc durch die zwei Griffmulden gehalten. Ein vielseitiger Einsatz im Training von Kraft und Ausdauer sowie Koordination ist möglich. Eine individuelle Belastungssteuerung ist durch die Änderung der Winkelposition und damit des Widerstandes möglich. Die AquaDisc passen zu jeder Anforderung, ob Seniorensport oder Bodybuilder, ob Badespaß oder Leistungstrainig. - PE-Schaum beschichtet, Materialstärke 5 cm
- Ø 25 cm
- Gewicht ca. 100 g
- Auftrieb hoch
- Widerstand flexibel
- geeignet für Tief- und Flachwasser
- Training von Koordination, Gleichgewicht, Kraft-Ausdauer, Beweglichkeit
- Paar
- Farbe gelb
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,51* | € 30,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,85* | € 30,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 24,48* | € 35,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 21,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|