Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612810821 Herst.-Nr.: 2810821 EAN/GTIN: 04013368164327 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Badespaß, Herz-Kreislauf- und Leistungstraining
- Für Tief- und Flachwasser geeignet
- Fördert Koordination, Gleichgewicht, Beweglichkeit
- Mit ergonomisch geformten Grifflöchern
- In 4 Farben lieferbar
Beco Aqua-Disc: Ein Muss für das Schwimmtraining Die Beco Aqua-Disc ist das optimale Trainingsgerät für den Einsatz im Wasser. Sie besteht aus verhautetem Hartschaumstoff und hat zwei praktischen Griffmulden für Daumen und Finger. Vielseitig einsetzbar, trainieren Sie mit der Aqua-Disc insbesondere Koordination, Kraft und Ausdauer, sowie ihr Gleichgewicht. Nur durch Änderung der Winkelposition und damit des Widerstandes ist eine individuelle Belastungssteuerung möglich. Allein zwei Scheiben erzeugen genügend Auftrieb, um einen erwachsenen Menschen über Wasser zu halten. - Wassertiefe: Flachwasser; Tiefwasser
- Trainingsbereich: Aqua Fitness; Aqua Gymnastik
- Material: Verhauteter Hartschaum
- Farbe: Gelb
- Maße: Ø 25 cm, 5 cm stark
- Gewicht: 100 g/Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aquagymnastik, 20Euro, Aquafitness, Aqua, widerstandstrainer, Aqua-Fitness, Wassergymnastik, Fitness, Scheiben, aqua, disk, Jogging, Aqua-Disc, Discs, Aqua-Scheiben, Schwimmdisc |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,60* | € 30,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,93* | € 30,45* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 24,56* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,56* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|