| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449247 Herst.-Nr.: 29-552 EAN/GTIN: 4045504295527 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Hygieneabfallbehälter mit Beutelspender Serie Omega 6 Liter - Für die Entsorgung von Hygienebeuteln
- Volumen: 6 Liter
- Mit integriertem Hygienebeutelspender an der Front für ca. 25-30 Hygienebeutel aus Kunststoff im Nachfüllkarton
- Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
- Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
- Gehäuse: Edelstahl mattschwarz
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Zwei-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage oder freistehend
- Maße (HxBxT): 424 x 278 x 125 mm
- Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl mattschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, air wolf hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,83* | € 357,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,00* | € 363,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,91* | € 380,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|