Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Air-Wolf Hygieneabfallbehälter Omega Edelstahl 6 l mit Beutelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-449205
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-052
EAN/GTIN:
     4045504290522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
air-wolf hygienebehälter
Air-Wolf Hygieneabfallbehälter mit Beutelspender Serie Omega 6 Liter

  • Für die Entsorgung von Hygienebeuteln
  • Volumen: 6 Liter
  • Mit integriertem Hygienebeutelspender an der Front für ca. 25-30 Hygienebeutel aus Kunststoff im Nachfüllkarton
  • Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen
  • Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
  • Gehäuse: Edelstahl gebürstet und transparent pulverbeschichtet gegen Finger- und Anlaufspuren
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Zwei-Punkt-Befestigung, für Aufputzmontage oder freistehend
  • Maße (HxBxT): 424 x 278 x 125 mm
  • Einsatzgebiete: universell einsetzbar für öffentliche, stark frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
  • Lieferform: 1 Stück

Bild: © AIR-WOLF GmbH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 223,41*
€ 243,52*
Lager 537
Frei Haus
ab € 232,06*
€ 248,62*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,62*
€ 288,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,71*
€ 283,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,75*
€ 274,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,06*
€ 269,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.