| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449135 Herst.-Nr.: 20-115 EAN/GTIN: 4045504201153 |
| | |
|
| | |
| Abfallbehälter Serie Sigma 20 l - Abfallbehälter mit 20 Liter Volumen
- Für Einbaumontage
- Für Abfälle aller Art
- Mit innenliegenden Haken für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels
- Mit Feuerschutzklappe und Zylinderschloss
- Maße (HxBxT): 641 x 341 x 140 mm
- Edelstahl gebürstet
- Einsatzgebiete: öffentliche, mäßig frequentierte, vandalismusgefährdete Bereiche
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Einbaumontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlabfallsammler, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl abfallbehälter, Waschraumtechnik, Hygienebedarf, Hygienesysteme, Sanitäreinrichtung, Hygienetechnik |
| | |
| |