| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449072 Herst.-Nr.: 30-607 EAN/GTIN: 4045504306070 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Runder Tret-Abfallbehälter Serie Lambda 12 Liter - Tret-Abfallbehälter mit 12 Liter Volumen
- Stahl seidenmatt
- Mit Tragegriff
- Fußpedal aus gummibelegtem Stahl mit Geräuschdämpfung
- Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel
- Kunststoffumrandung am Behälterboden zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion
- Bodenstehend
- Für halböffentliche, mäßig frequentierte, Bereiche ohne Vandalismusgefahr
- Maße(H/B/T):390 x 250 x 340 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl gebürstet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer, Abfalleimer, Müllbehälter, Mülleimer, Edelstahlbehälter, Abfallentsorgung, Abfallkorb, Hygiene-Abfallbehälter, Hygieneabfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,29* | € 88,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 66,44* | € 89,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|