| |
|
| Artikel-Nr.: 537-449027 Herst.-Nr.: 10-305 EAN/GTIN: 4045504103051 |
| | |
|
| | |
| Air-Wolf Händetrockner Serie E Produktdetails: - Warmluft-Händetrockner
- Bedienung manuell durch Druckknopf
- Laufzeit einstellbar von 6 - 120 Sekunden
- Gehäusematerial 2,0 mm Edelstahl
- Gehäuseoberfläche Edelstahl gebürstet
- Grundplatte: Aluminium
- Effektive Luftleistung 96 Liter pro Sekunde (entspricht 5760 Liter pro Minute oder 346 Kubikmeter pro Stunde)
- Luftgeschwindigkeit 101 Stundenkilometer
- Lufttemperatur 53° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 20° Celsius Raumtemperatur)
- Händetrocknungsdauer ca. 20 Sekunden
- Leistung Motor 200 Watt
- Leistung Heizelement 2000 Watt
- Gesamtleistung bis ca.2400 Watt
- Stromstärke max. 10 Ampère
- Spannung 220 bis 240 Volt
- Frequenz 50 oder 60 Hertz
- Betriebsgeräusch 70 Dezibel
- Motorumdrehungen, 5500 Umdrehungen pro Minute
- Motortyp Universalmotor
- Motorsicherung: Thermosicherung
- Schutzklasse I
- Schutzart IP 23
- Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung
- Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
- Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben
- Für Aufputzmontage
- Besonders für unbeaufsichtigte, öffentlich zugängige Waschräume, extrem robust, leistungsstark und vandalensicher
- Auch im Dauereinsatz für höchste Benutzerfrequenz geeignet
- Maße (HxBxT): 247 x 281 x 211 mm
- Gewicht: 7,0 kg
- Lieferform: 1 Stück
Bild: © AIR-WOLF GmbH Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl gebürstet | Ausführung: | ohne Infrarotsensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Hygienetrockner, Warmlufttrockner, Warmlufthändetrockner, Air-Wolf-Händetrockner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,80* | € 541,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,47* | € 648,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,75* | € 648,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|