| |
|
| Artikel-Nr.: 537-441110 Herst.-Nr.: 4631 EAN/GTIN: 5000223046316 |
| |
|
| | |
| Smith&Nephew Opsite Flexigrid steriler Folienverband
Der sterile, latexfreie Folienverband Opsite Flexigrid für oberflächliche, trockene Wunden
Die Folie ist transparent und erlaubt so eine Wundinspektion ohne Verbandwechsel. Die Polyurethanfolie ist zudem wasser- und bakteriendicht, so dass der Patient duschen kann und vor Sekundärinfektionen geschützt ist. - Opsite Flexigrid mit Gitterapplikationshilfe zur Dokumentation der Wundheilung
- die Wasserdampfdurchlässigkeit beugt Hautmazerationen vor
- ideal geeignet zur Anwendung als Sekundärverband und zur Prophylaxe von Dekubitalulzera durch Reduktion von Scherkräften
- der Verband kann bis zu 14 Tagen auf der Wunde verbleiben
- Anwendung: Opsite Flexigrid ist indiziert bei oberlächlichen Wunden, z. B. oberflächige Dekubitalulzera, geringfügigen Verbrennungen und Verbrühungen, Abschürfungen und Risswunden, Unterschenkelulzera im Endstadium der Wundheilung; Schutz der Haut vor Reibung und Kontamination von aussen
Opsite Flexigrid Folienverband ist für verschiedene medizinische Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 20 cm | Stück: | 10 | Sterilität: | steril | PZN: | 03722314 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 60,36* | € 76,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 115,00* | € 141,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,036* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|