Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy ProfiGymMat Home 180x60x1cm orange ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410132
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8204OR
EAN/GTIN:
     4020676011939
Suchbegriffe:
ProfiGymMat Home
ProfiGymMat
ProfiGymMat lila
Profigymmat

ProfiGymMat®

Die ProfiGymMat Home ist die perfekte Fitnessmatte für zu Hause. Aufgrund des besonders weichen Materials findet die Fitnessmatte speziell im privaten Bereich, ihre Anwendung.

Produktinformationen zur ProfiGymMat®

  • Farbe Orange
  • Ohne Ösen
  • Maße 180 x 60 cm
  • Stärke 1 cm
  • Härtegrad 110Kg/m3
  • Material NBR
  • Widerstandsfähig
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Individualisierbar
  • Langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Stärke:
1,0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendy
8110
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.